Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çift halkalı anahtar, derin eğimli

Yıldız anahtar, derin, eğimli
YILDIZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-10X11-194MM
ZEBRA

Ürün no. 0713305101
EAN 4024835153522

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

Ürün no. 0713305101

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Metrik, DIN 838/ISO 3318
  • Tahrik: POWERDRIV on iki köşe

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı halkalar

  • Geometri: Halka yanları eğimi 18°
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

10 x 11 mm

Uzunluk (L)

194 mm

Halka kalınlığı (a1)

7,4 mm

Halka kalınlığı 2 (a2)

7,9 mm

Halka dış çapı (d1)

16,3 mm

Halka dış çapı 2 (d2)

17,4 mm

Yükseklik (h1)

23,5 mm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler