Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

SL kilitleme aparatı

SL kilitleme aparatı, kaplamasız çelik
SL EMN.SEGMAN-ÇLK-FOSFATLI-ESN08-D6,0MM

Ürün no. 04916
EAN 4011231412155
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
SL kilitleme aparatı

Ürün no. 04916

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kaplamasız çelik
  • Alet olmadan takılabilen ve çıkarılabilen radyal mil kilitleme klipsi

  • Yaylı hareketli bacaklar sayesinde uzunlamasına toleransları dengeler

  • Eksenel ön gerilme sayesinde gürültüsüz takma

  • Kazara çıkma durumlarına karşı çift tutuş

  • Yüksek eksenel yük taşıma kapasitesi
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Miller için uygun (d2)

6 mm

Oluk çapı için uygun (d3)

5 mm

Oluk genişliği için uygun (m1)

0,75 mm

İç çap (d1)

5,2 mm

Genişlik (b1)

11 mm

Yükseklik (h1)

14 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Fosfatlı

Şekil

ESN08

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler