Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

4 mm metal bobin

Kablo yürütme spirali
KABLO YÜRÜTME SPİRALİ(POWERGLİDER) 50M

Ürün no. 0975850250
EAN 4050641978318
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
4 mm metal bobin

Ürün no. 0975850250

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Powerglider ile birlikte

En dar yarıçaplarda kablo döşemek için Powerglider ile birlikte


  • Klasik çekme bobinlerinin yetersiz kaldığı yarıçapların ve dar alanların bile üstesinden gelir.

  • Artırılmış ilerleme gücü ile uygulanan kuvveti önemli ölçüde azaltır

  • Bobini itip kabloyu çeken özel başlık

  • Başlık değişimine gerek yoktur

  • Kolay kablo tutuşu için geniş metal göz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

CPS 1 kablo çekme aparatı için

Uzunluk

50 m

Çap (Ø)

4 mm

Germe yükü

150 kg

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler