1/2 inç lokma
1/2 inç lokma anahtarı, TX, kısa
1/2 ERKEK TORKS DELIKLI T30 LOKMA
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
TX vidalar için, kısa
- Tasarım: Kısa
- Yüzey: Krom kaplamalı
- Tahrik: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama oluklu
- Uç: TX cıvatalar için
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
TX 60
- Actros disk frenleri için
- Actros HL tahrik milleri için
TX 80
- Iveco pitman kolları için
- MAN direksiyon için
TX100
Iveco pitman kolları için
![]() | |
Sürüş | 1/2 inç |
Uç boyutu | TX30 |
Tahrik tipi | İç kare |
Uzunluk (L1) | 60 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 20 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 22,5 mm |
Yüzey | Krom kaplamalı |