Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Flanşlı altıköşe somun

DIN 6923 galvanize çelik 8
AKB.KEN.PUL.TR.SOMN.DIN6923BNZ-8(A2K)M10

Ürün no. 0394010
EAN 4045727134481

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Flanşlı altıköşe somun

Ürün no. 0394010

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 6923 galvanize çelik 8, mavi pasifize (A2K)
Not

DIN 6923 geri çekilmiş ve EN 1661 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (İnce diş kaldırılmıştır | M10 için düzler arasındaki genişlik 15 mm iken 16 mm olarak değiştirilmiştir).

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (D)

M10

Yükseklik (h1)

10 mm

Flanş çapı (dc)

21,8 mm

Harici sürücü (s1)

WS15

Standartlar

DIN 6923 benzeri

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8

Yüzey

Galvanizli

RoHS uyumlu

Evet

Kilitleme cihazı çalışma ilkesi

Kilitleme dişleri

Kilitleme fonksiyonu

Gevşeme önleyici cihaz, kilitleme

Hatve

1,500 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler