Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Pafta lokması Standart ISO metrik dişleri için HSS DIN EN 22568

Pafta lokması HSS DIN 13-1
HSS PAFTA LOKMAS.STANDART DİŞ-DIN223-M16

Ürün no. 065216
EAN 4011231540506

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pafta lokması Standart ISO metrik dişleri için HSS DIN EN 22568

Ürün no. 065216

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 13 uyarınca 850 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demirden standart ISO metrik dişlerin üretimi için kapalı, ön oluk tasarımlı (şekil B), DIN EN 22568'e uygun yuvarlak pafta.

İki taraflı kesim


  • Her iki tarafta kullanılabilir

  • Dişler tek bir işlemde açılabilir

  • Kolay kesim ve kesim yönünde mükemmel talaş kaldırma


Yüksek kenar koruma

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kılavuz

Pafta, orta kılavuz yüksekliğindeki pafta tutucuya yerleştirilir. Sıkıştırma cıvataları bir tornavida ile sıkılır. Pafta iş parçasının üzerine dikey olarak yerleştirilir. Her iki tarafta kullanılabilir. Kesim sırasında, yeterli kesme yağı kullanılmalıdır. İki ileri bir geri olarak uygulama yapılmalıdır.

Kesme malzemesi

HSS

Yüzey

Çıplak

Diş tipi

Metrik diş

Şekil

B

Tolerans sınıfı

6 g

Diş tipi x nominal çap

M16

Hatve

2 mm

Dış çap

45 mm

Yükseklik

18 mm

İşlenecek malzeme

Çelik
Dökme demir

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme ve kesme pastası Cut and Cool Perfect

DELME-KESME PASTASI 500ML

Bütün malzemelerde ve uygulamalarda güvenli bir biçimde optimum sonuçlar sağlanır

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler