Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Plastik genişletme perçini Tip 4

Plastik genişletme perçini, tip 4
BMW-PİM TİP KOPÇA SİYAH

Ürün no. 0501105117
EAN 4046778487601

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik genişletme perçini Tip 4

Ürün no. 0501105117

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kolay takma ve çıkarma


Manuel takma da mümkündür



Yüksek tutma kuvveti ve parçaya tam oturma

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Sac metal bağlantı yerleri

Min./maks. matkap deliği çapı

7,8-8,8 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,8-9,5 mm

Kafa çapı (B)

17 mm

Vida başı yüksekliği (C)

3,5 mm

Genleşme mandreni uzunluğu (D)

10,5 mm

Genleştirici malafanın çapı (A)

7,8 mm

Malzeme

Poliamit - PA 66

Renk

Siyah

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

N10583501, 51498166702, 9640855880

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler