Genişletme somunu Tip 3
Genişletme somunu, tip 3
VW/AUDI-PLAKA KOPÇASI SİYAH
Ürün no.
0501101229
EAN 4047376893870
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Baş yuvarlak, ucu sivri
- Tek taraflı montaj ile somun kilitleme fonksiyonu
- Bükülemez
- Korozyona dayanıklıdır
- Yüksek tutma kuvveti ve parçaya güvenli oturma
- Flanş, mesafe takozu görevi görebilir
- Sac levha ve vida arasında doğrudan temas yoktur
- Çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılabilir
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Vidalarla sac sabitleme
Uygun olduğu min./maks. vida çapı | 4,8-4,8 mm |
Min./maks. matkap deliği çapı | 8-8 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,7-1,5 mm |
Min./maks. uzunluk | 8-8 mm |
Toplam yükseklik | 21 mm |
Min./maks. genişlik | 8-8 mm |
Malzeme | Poliamit - PA 6 |
Renk | Siyah |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 357827998 |