Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Genişletme somunu, tip 2 Vidalama alanı açık

Genişletme somunu, tip 2
VW/AUDI-SOMUN TİP KOPÇA SİYAH

Ürün no. 050087933

EAN 4011231430289

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Genişletme somunu, tip 2 Vidalama alanı açık

Ürün no. 050087933

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

For fastening sheet metal with ST screws
  • Tek taraflı montaj ile somun kilitleme fonksiyonu

  • Bükülemez

  • Korozyona dayanıklıdır

  • Yüksek tutma kuvveti ve parçaya güvenli oturma

  • Flanş, ara parça olarak kullanılabilir

  • Sac levha ve vida arasında doğrudan temas yoktur

  • Çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılabilir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Vidalarla sac sabitleme

Vida için uygun

Çap 4,8 mm

Min./maks. matkap deliği çapı

8,00-8,10 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,70-1,50 mm

Kafa genişliği (D)

7,20 mm

Kafa uzunluğu (E)

7,00 mm

Baş altı uzunluk (C)

11,50 mm

Toplam yükseklik (B)

12,00 mm

Renk

Siyah

Malzeme

PA GF - Poliamit cam elyaf takviyeli

Araç üreticisi için uygun

Opel/Vauxhall

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

90230846

kurulum konumu

Üniversal

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler