Genişletme somunu Tip S
Genişletme somunu, tip S
HONDA-DÖŞEME KOPÇASI 13,8 BEYAZ
Ürün no. 0500785045
EAN 4045989365838
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
For fastening sheet metal with ST screw
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida için uygun | Çap 4,0 mm |
Min./maks. matkap deliği çapı | 7,50-7,50 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,80-1,20 mm |
Kafa çapı (A) | 15 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 15,00 mm |
Toplam yükseklik (B) | 15,80 mm |
Renk | Nötr |
Malzeme | PE - Polietilen |
Araç üreticisi için uygun | Honda, Hyundai, Kia |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 906726718110M, 9751922000, 90674SB0000, 9751922000 |
kurulum konumu | İç mekan, Kaporta, Arka tampon |