Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Genişletme somunu Tip 5

Genişletme somunu, tip 5
VW/AUDI-SOMUN TİP KOPÇA SİYAH

Ürün no. 0501101319

EAN 4046778498492

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Genişletme somunu Tip 5

Ürün no. 0501101319

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Altta kapaklı yuvarlak vidalı alan
  • Tek taraflı montaj ile somun kilitleme fonksiyonu

  • Bükülemez

  • Korozyona dayanıklıdır

  • Yüksek tutma kuvveti ve parçaya güvenli oturma

  • Flanş, mesafe takozu olarak kullanılabilir

  • Sac levha ve vida arasında doğrudan temas yoktur

  • Çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılabilir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Vidalarla sac sabitleme

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,70-1,00 mm

Min./maks. uzunluk

7,00-7,00 mm

Toplam yükseklik (B)

13,70 mm

Min./maks. genişlik

7,00-7,00 mm

Renk

Siyah

Malzeme

PA 66 - Poliamit

Araç üreticisi için uygun

Üniversal

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

N90833801

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler