Geniş dış çaplı rondela
PUL-GENİŞ-DIN9021(A2)-D4,3
Ürün no. 04194
EAN 4011231365895
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 9021 (büyük dış çaplı), paslanmaz çelik, A2, kaplamasız
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M4 |
İç çap (d1) | 4,3 mm |
Dış çap (d2) | 12 mm |
Kalınlık (h1) | 1 mm |
Standartlar | DIN 9021 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
Vickers sertliği, HV | 140 HV |
Tasarım | Geniş dış çap ile |
RoHS uyumlu | Evet |