Geniş dış çaplı pul
PUL-GENİŞ-DIN9021(A4)-D6,4
Ürün no. 0412926
EAN 4038898275374
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 9021 paslanmaz çelik, A4, düz
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M6 |
İç çap (d1) | 6,4 mm |
Dış çap (d2) | 18 mm |
Kalınlık (h1) | 1,6 mm |
Standartlar | DIN 9021 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Yüzey | Düz |
Vickers sertliği, HV | 140 HV |
Tasarım | Geniş dış çap ile |
RoHS uyumlu | Evet |