Geçmeli cırcır
Geçmeli lokma anahtarı POWERDRIV, metrik, altıköşe
GEÇMELI LOKMA 18
Ürün no. 071313018
EAN 4045727061350
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
POWERDRIV, metrik, altıköşe
Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç tipi | Dış altıgen için |
Lamalar boyunca genişlik | 18 mm |
Uzunluk (L1) | 32 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 23,6 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 19,5 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 12 mm |