Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Gıda endüstrisi yağı

Gıda endüstrisi yağı
GIDA ENDÜSTRİSİ YAĞI 300ML

Ürün no. 08931071

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Gıda endüstrisi yağı

Ürün no. 08931071

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Gıda, içecek, klinik ve eczacılık endüstrilerinde kullanıma uygun sızma özellikli renksiz özel yağlayıcı

sızma özelliklerine sahip düşük viskoziteli ve şeffaf özel yağlayıcı


  • Düşük viskozite sayesinde erişilmesi zor alanlarda mükemmel yağlama özellikleri

  • Mükemmel sızma ve temizleme etkisi, suya maruz kalan makinelerin ve konveyör alanlarının en iyi şekilde korunmasını sağlar

  • Ekonomik

  • Yağlayıcı, ürün ile temas ettiğinde görsel bozukluğa sebep olmaz


Tatsız ve kokusuz



İyi malzeme uyumluluğu


Örn. PP, PE, PS, naylon, polikarbonat cam, epoksi cam elyaf kumaş bazlı plastikler, sızdırmazlık contaları gibi mineral yağı ile uyumlu alüminyum, paslanmaz çelik, plastikler gibi çok çeşitli yüzeylerde geniş uygulama yelpazesi.



Suyu itici



Mükemmel korozyon önleyici özelliği



Reçine ve asit içermez



Yıpranmaya karşı dayanıklı



Silikon ve AOX içermez



Bu bağlamda, ürün gıda ürünleri ile temas edebilir



Cilt ve mukoza üzerinde hassas etkiye sahiptir



Toksik değildir

Not

Gıda işlenen ya da depolanan alanlarda kullanılabilir


  • NSF* H1 kayıtlı

  • LGA** onaylı

*NSF = gıda endüstrisinde kullanılan ürünlerin denetimi ve tescili için uluslararası tanınmış bir kuruluş


**LGA = Bavyera Devlet Ticaret Ofisi, Nürnberg

  • NSF H1 kayıtlı (no.: 126582), H1 gereksinimlerini karşılar

  • LGA (Bavyera Ticaret Odası, Nuremberg, Almanya) tarafından onaylanmıştır

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Gıda ve içecek endüstrisindeki düzenekleri olduğu kadar, supap contaları, manşonlar, O-ring'ler, raylar, piston kolları ve kılavuzları, menteşe bağlantıları ve makaralı zincirlerin yağlanması için. Kağıt endüstrisindeki kesme bıçaklarının ve ayrıca tekstil makinelerinin iğnelerinin ve çengellerinin yağlanması. Gıda endüstrisinde kullanıldığı gibi eczacılık ve kozmetik sektörlerinde üretim, işleme ve ambalajlama gibi farklı alanlarda çok yönlü kullanılabilir. Suya maruz kalan makine ve konveyörler de dahi yağlama etkisini korur. Gıda ve içecek endüstrilerinde ayırıcı madde olarak kullanım için ideal.

Kılavuz

Yağlanacak parçaları temizleyin ve yağdan arındırın. Sonra da ince bir kat püskürtün.

Kimyasal baz

DAB 10'a göre ilaç özelliği olan beyaz

Yağlayıcı sistemi

Yağ

Renk

Şeffaf

Koku/oda kokusu

Kokusuz

Yoğunluk

0,86 g/cm³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

VOC konsantrasyonu (CH)

22,3 g/l

Min. sıcaklık koşulları

-10 °C

Maks. sıcaklık koşulları

180 °C

Min. parlama noktası

200 °C

W

510 °C

Kinematik yağ bazlı akışkanlık

31 mm²/s

Yağ bazlı akışkanlık koşulları

20°C'de

Silikon içermez

Evet

Asit içermez

Evet

Reçine içermez

Evet

AOX içermez

Evet

Dayanıklı olduğu ortamlar

Yaşlandırma

İçerik

300 ml

Kap

Aerosol kutusu

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay