Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata

ISO 7380-2 paslanmaz çelik, A2, düz
BB.İMB.PUL.CV.ISO7380/2-A2/070-S2,5-M4X8

Ürün no. 00980248
EAN 4024835188913

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata

Ürün no. 00980248

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 7380-2, paslanmaz çelik, A2-070, düz
Not

Bu cıvatalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 3506-1

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M4

Uzunluk (l1)

8 mm

Kafa çapı (dc)

9,4 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,2 mm

Vida iç yolu

HS2.5

Standartlar

ISO 7380-2

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Özellik sınıfı

070

Yüzey

Düz

Vida başı tipi

Bilezikli düğme başlı

Kafa ayrıntıları

Bilezikli

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Onay

0-uygulanamaz

Ürün sınıfı

A

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler