Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Galvanize çelik, altıköşe lokma ucu

Galvanize çelik, altıköşe lokma ucu
KÖŞE BAĞLANTI VİDASI-4.8-SW4(A2K)7X50

Ürün no. 027627 50

EAN 4011231319003

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Galvanize çelik, altıköşe lokma ucu

Ürün no. 027627 50

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

For assembly of parts in furniture manufacturing and workshops
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Nominal çap (d)

7 mm

Mil çapı (ds)

7,0 mm

Uzunluk (l)

50 mm

Mil uzunluğu (l1)

9,5 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı 120 derece

Kafa çapı (dh)

10,0 mm

Vida başı yüksekliği (k)

0,8 mm

Vida iç yolu

HS4

Diş tipi

WOTHR

Diş formu

Tek başlangıç dişi

Diş tasarımı

Kısmi diş

Diş uzunluğu (lg)

40,0 mm

Göbek çapı

4,8 mm

Uç şekli

Düz

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Maks. vidalama açısı

90 Derece

Min. vidalama açısı

45 Derece

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste

Uygulama alanı

Gövde, Depo yapımı, Sergi standı inşaatı, Mobilya

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler