Willkommen bei Würth Türkei Nur für Gewerbetreibende

Gabelstapler-Reiniger

Montagekraftreiniger für Gabelstapler
MNTGREINIG-GBLSTPL-750ML

Art.-Nr. 0890108707
EAN 4056807573205

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Gabelstapler-Reiniger

Art.-Nr. 0890108707

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Speziell formuliert für Hochleistungsreinigung und -entfettung der meisten Oberflächen auf Gabelstaplern während der Wartung

Spezielle Formulierung zum tiefen Durchdringen von hartnäckigem Fett und Schmutz


Schnelle und effektive Entfernung von Ruß, Fett, Industriestaub und Ölrückständen auf Gabelstaplern



Kompatibel mit den meisten gängigen metallischen Oberflächen


Lüftet ab, sodass die Oberfläche sauber, trocken und rückstandsfrei bleibt



Acetonfrei



AOX- und silikonfrei

Hinweis

Diese Anweisungen sind nur Empfehlungen, die auf unserer Erfahrung beruhen. Wir empfehlen, vor der Verwendung einen Vorabtest durchzuführen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Entfernt Staub, Öl, Fett und Schmutz von metallischen Oberflächen wie z. B. Staplermast, Wagen, Riemenscheiben, Ketten, Achsen und Motorteilen.


Lüftet ab, sodass die Oberfläche sauber, trocken und rückstandsfrei bleibt.

Anleitung

Auf die zu reinigenden Oberflächen sprühen und mit einem sauberen Tuch abwischen. Wenn die Oberflächen stark verschmutzt sind, muss der Vorgang möglicherweise wiederholt werden.

Inhalt

750 ml

Farbe

Farblos

Chemische Basis

Naphtha

Dichte / Bedingung

0,715 g/cm³ / bei 20°C

Acetonfrei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen