Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

GENEL TEMİZLEYİCİ BASIC

Fren temizleyici Basic
GENEL TEMİZLEME SPREYİ BASIC 500ML

Ürün no. 0890108737

EAN 4062856230419

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
GENEL TEMİZLEYİCİ BASIC

Ürün no. 0890108737

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Bakım ve onarım işleri esnasında temizleme ve yağdan arındırma işlemlerinde kullanılmak için geliştirilmiş yüksek performanslı genel temizleyicidir.

Yüksek performanslı, hızlı ve etkili temizleme


  • Kurum, fren tozları, gres ve yağ artıklarını etkili biçimde giderir

  • Nüfuz etme özelliği yüksektir

  • Kalıntı bırakmaz

  • Zamandan tasarruf sağlar

  • Uçucudur

360° kullanılabilen sprey sistemi


  • Her yönde rahatlıkla kullanılabilen özel sprey sistemi

Yüksek malzeme uyumluluğu


  • Boyalar, plastikler, kauçuk malzemeler ve contalar ile uyumludur

  • Metallerde korozyon oluşturmaz

Aseton, silikon ve AOX içermez.

NotÇalışma esnasında sigara içmeyiniz ve ortamı havalandırınız. Hassas yüzeylerde uygulamadan önce parçaların görünmeyen bir yerinde uyumluluk testi yapınız. Güneş ışığından koruyunuz ve 50°C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Aşırı sıcak parçalara, çıplak ateş veya kor halini almış cisimlerin üzerine püskürtmeyiniz. El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.
Bu bilgiler yalnızca deneyimlerimize dayanmakta ve tavsiye niteliği taşımaktadır. Uygulamadan önce, deneme yapmanız gerekmektedir. Daha fazla bilgi için güvenlik bilgi formuna bakınız.
Kullanım alanıTaşıtlar, diskli ve kampanalı frenler, motor ve şanzıman gövdeleri vs. gibi yerlerde yağlı/gresli artıkların, kurumun, fren tozunun hızlı bir şekilde giderilmesini sağlar. Çok çeşitli temizlik işlemleri yanında, yapıştırma işlemleri öncesinde yüzey ön hazırlığında da kullanılabilir.
KılavuzTemizlenecek yüzeye 20 cm mesafeden püskürterek uygulayınız ve etki etmesini bekleyiniz. Ardından kuru ve temiz bir bez ile siliniz. Zor kirlerde gerekirse işlemi tekrarlayınız.

İçerik

500 ml

Kap

Kutu

Renk

Şeffaf, 0 - geçerli değil

Üretimden itibaren raf ömrü

36 Ay

AOX içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler