Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

GEFU® diş açan vida Taptite 2000® diş, düz başlı ve altı kanallı bağlantı ile

YMB.CIV.DIN7500-PE-TX30-(A2K)-M6,0X16

Ürün no. 020971616

EAN 4050382596734

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
GEFU® diş açan vida Taptite 2000® diş, düz başlı ve altı kanallı bağlantı ile

Ürün no. 020971616

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 7500-1'e uygun mekanik ve işlevsel özellikler (PE formu), yüzeyi sertleştirilmiş (-O-) çinko kaplamalı çelik, kayar kaplama ile mavi pasifleştirilmiş (A2K), ISO 14583'e göre kafa boyutları

Kendinden diş açan vidalar, dökümle köreltilmiş delikler, çerçeve delikleri ve delinmiş, lazerlenmiş ve zımbalanmış sac levha parçalarında somun dişi oluşturur. Diş kesmenin aksine kendinden diş açma, alıcı dişteki malzeme yapısını kesmez. Bunun yerine, malzemenin yeri değiştirilir ve malzeme işlemle sertleştirilir.



Avantajları:



Maliyet tasarrufu


  • Diş kesmeyi ortadan kaldırır


Kesmeden diş şekillendirme



Daha geniş diş kenarı örtüşmesi ile düşük haddeleme torkları


  • Diş kenarlarının yarıçap profili ile birlikte TRILOBULAR şeklinde çekirdek çapı


Yüksek sıkıştırma kuvveti


  • Düşük haddeleme torkları sayesinde


Yüksek yük taşıma kapasitesi


  • Geniş diş kenarı örtüşmesi sayesinde

  • İşlemle sertleştirilmiş havşa dişi (somun dişi) sayesinde


Kayıplara karşı koruma (vidaların çalışırken gevşeme olasılığını azaltır)


  • Oynamayan ve kendinden kilitli diş oturması


Oluşturulan diş, standart bir metrik dişe karşılık gelir


  • Gerekli olduğunda GEFU vida, metrik bir vida ile değiştirilebilir.
Not

Uygulama veya söz konusu parça için GEFU
® uygunluğu, önceden test edilerek belirlenmelidir. Uygun delik çapları için kılavuz değerler DIN 7500-2'de belirtilmiştir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Bu kesme olmadan doğrudan vidalama tipi için uygun malzemelere çelik (yaklaşık 500 N/mm²'ye kadar), basınçlı çinko döküm, alüminyum, bakır, bakır alaşımları vb. gibi esnek malzemeler örnek verilebilir.

Diş tipi x nominal çap (d1)

M6

Uzunluk (l1)

16 mm

Kafa çapı (dk)

12 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

4,6 mm

Vida başı tipi

Düz başlı

Malzeme

Çelik, kabuğu sertleştirilmiş

Yüzey

Çinko kaplamalı

Diş tipi

Metrik diş

Vida iç yolu

TX30

Delik çapı için kılavuz değerleri

5,5 mm

Standartlar

DIN 7500-1

RoHS uyumlu

Evet

Malzeme kalınlığı, mm Nominal çap için
ana delik çapı M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M8 M10
2 ve altı 1,8 2,2 2,7 3,2 3,6 4,5 5,4 - -
4 1,8 2,3 2,8 3,2 3,6 4,5 5,5 7,3 9,2
6 - 2,3 2,8 3,2 3,7 4,6 5,5 7,4 9,3
8 - - - 3,7 4,6 5,5 7,4 9,4
10 ve üzeri - - - - 4,6 5,6 7,5 9,5
Bu bilgiler DIN 7500/Bölüm 2'den alınmıştır

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler