Funktionsverbesserer LPG
Funktionsverbesserer LPG
FUNKTVERBES-BENZIN-ADDITIV-LPG-300ML
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Bildet Schutzschicht auf Ventilen und Ventilsitzen
Reduziert Abnutzung
Schützt vor Korrosion
Gewährleistet die Langzeitstabilität des Kraftstoffes
300ml für eine Tankfüllung
Kombination von Anti-Oxidation und Korrosionsschutzmittel. Reinigt das Kraftstoffsystem. Schützt vor Ventilverschleiß.
Wir empfehlen eine Anwendung alle 2.000 km.
Datenblätter(X)
Für den Einsatz in Autogas und Erdgasfahrzeugen.
Doseninhalt dem Kraftstofftank zugeben.
Inhalt | 300 ml |
Chemische Basis | Kohlenwasserstoff |
Dichte | 0,806 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Farbe | Braun |
Flammpunkt min. | 35 °C |
Geruch/Duft | Lösemittelartig |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Inhaltsgewicht | 300 g |
Produktgewicht (per Stück) | 318,333 g |