Full-extension slide Dynaneo Tipmatic EB24
DYNANEO TAM AÇL.TİPMATİC RAY-30 KG 500MM
Ürün no. F137141043
EAN 9003012876022
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DYNANEO EB24 guide rail
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal uzunluk (NL) | 500 mm |
Yük kapasitesi | 30 kg |
Açma/kapama sistemi | Tipmatic |
Çekme tipi | Tam uzatma |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Yükseklik ayarlama | + 3 mm |
Yanal ayarlama | +/- 1,5 mm |
