Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Silindir havşa başlı sac vidası, C form, yıldız PH

DIN 7983, düz A2 paslanmaz çelik, PH, C form.
YHMB.SAC VİDASI DIN7983-PH2(A2)3,9X16

Ürün no. 012439 16

EAN 4011231189231

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Silindir havşa başlı sac vidası, C form, yıldız PH

Ürün no. 012439 16

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 7983, kaplamasız A2 paslanmaz çelik. Phillips başlı.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Standartlar

DIN 7983

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Düz

Şekil

C

Vida başı tipi

Mercimek havşa başlı

Tahrik tipi

H

Vida iç yolu

H2

Nominal çap (d1)

3,9 mm

Kafa çapı (dk)

7,5 mm

Uzunluk (l1)

16 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,3 mm

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Diş tasarımı

Tam diş

RoHS uyumlu

Evet

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler