Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Ayna yapıştırıcı

Ayna yapıştırıcı
AYNA YAPIŞTIRICI 250ML

Ürün no. 0890600

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Ayna yapıştırıcı

Ürün no. 0890600

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Gümüş aynaları sabitlemek için çözücü içermeyen yapıştırıcı

Kalıcı esnekliğe sahiptir


Küçük boşluk değişikliklerini telafi eder



Kokusuz ve su geçirmez



UV ışınlarına ve eskimeye karşı dayanıklı



Silikon ve çözücü içermez

Not

Tüketim:


6–8 mm şerit kalınlığı ile m2 başına yaklaşık 1 kartuş.



Temizleme:


  • LU temizleyiciyle sıvı durumunda

  • Yalnızca sertleştirildiğinde mekanik olarak çıkarılabilir

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

EN 1036 DIN 1238' e göre gümüş aynaların yapıştırılması için. ( Başka aynalar yapıştırılacak ise aynanın arka yüzeyini yapıştırıcı tarafından hasar görüp görmemesi açısından kontrol edilmelidir.) Taşıyıcı olan sıva ve beton, ahşap, alçı levha, sunta levhaları ve strafor gibi yüzeylere yapışır.



Plastik aynaları (PMMA plastik aynalar) yapıştırmak için


  • ICI Perspex: Bronz, gümüş, altın

  • Rohm ve Haas: Bronz, altın

  • Pleksiglas XT: Renksiz

  • Altaulor plastik aynalar

  • Ayna yapıştırıcısı ile en fazla 600 x 600 mm'lik alana sahip PMMA aynalarının montajı tavsiye edilir.
Kılavuz

Yüzey:


  • Duvarlar veya tavanlar temiz, kuru ve pas ve yağdan arınmış olmalıdır

  • Gevşek boya tabakalarını veya artıkları temizleyin

  • Ayna, ıslak veya nemli bir yüzeye yapıştırılmamalıdır.


Birleştirme:


Aynayı, yapıştırıcıyı uyguladıktan sonraki 5 ile 10 dakika içinde monte edin ve sıkıca bastırın.



Sabitleme:


  • 2 mm ve 4 mm kalınlığa sahip aynalar dikey duvarlara yalnızca ayna yapıştırıcı kullanılarak kolayca yapıştırılabilir. Ayna yapıştırıcıyı dikey şeritler halinde uygulayın. 6 mm ve 8 mm arasında şerit kalınlığı. Çizgiler arasındaki mesafe 10 cm olmalıdır.

  • Büyük, dikey aynalar (6–8 mm kalınlığında) ve köşeli duvar veya tavanlardaki aynalar da mekanik olarak sabitlenmelidir.


Yerine sabitleme:


Büyük aynaları yaklaşık 12 saat yerinde sabit tutun.



Arka havalandırma:


Yapıştırıcının kürleşebilmesi için aynanın arkası havalandırılmalıdır.

Kimyasal baz

Silanlı değiştirilmiş polimer

Renk

Açık gri (parlak gri)

Yoğunluk/koşullar

1,4 g/cm³ / 20°C'de, EN 542

Shore sertlik A/koşullar

30 / DIN 53505'e uygun

Hacimdeki maks. değişiklik

5 %

Sürekli hareket emilimi

25 %

Tam kürleme hızı

3 mm/d

Min. germe dayanımı

0.8 N/mm²

Maks. açık tutulma süresi

15 dak

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 ila 30 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-35 ila 90 °C

Silikon içermez

Evet

Çözücü içermez

Evet

İçerik

290 ml

İçerik ağırlığı

406 g

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / 5°C - 30°C arasında

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler