Boru kelepçesi, Multifix
Boru kelepçesi Multifix çelik/EPDM
IZOLELİ BORU KELEPÇE.(EPDM)SYH-B15-D30MM
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Güçlendirilmiş kayışlar
Kayışların aşırı mekanik gerilim altında yıpranmasını önleyen destek pulları
Kauçuk profil
- Titreşim koruması
- Su girişine karşı koruma
- Ses emici
Aşağıdakilere karşı dirençlidir:
- Aşınma (iyi)
- Hava koşullarına dayanıklılık (çok iyi)
- Ozon (çok iyi)
- Eskime (çok iyi)
- Işık (iyi)
- Alkol (iyi)
- Asitler (iyi)
- Alkali çözeltiler (iyi)
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Boruları, kabloları, kablo demetlerini, koruyucu boruları, hortumları ve motor takozlarında, kaportada, farlarda, takımlarda, makinelerde vb. diğer hatların sıkıştırılması ve bağlanması için.
Genişlik (B) | 15 mm |
Nominal çap (D) | 30 mm |
Flanş deliği (d1) | M6 |
Borunun merkezinden deliğin merkezine olan mesafe (S) | 26,2 mm |
Standartlar | DIN 3016 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Kauçuk profil malzemesi | EPDM |
Kauçuk profil rengi | Siyah |
Shore A sertliği | 70 +/- 5 |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 120 °C |