Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Matkap uçlu pencere vidası FEBOS®

MHB matkap uçlu FEBOS, galv. PH
YHMB. MATK.UÇLU VIDA-PH2(A2K)3,9X16

Ürün no. 0207183916

EAN 4038898366263

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Matkap uçlu pencere vidası FEBOS®

Ürün no. 0207183916

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 6000 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Mercimek havşa başlı, matkap uçlu, galvanize çelik, mavi pasifize, PH kafa tipi, otomatik olmayan vida bağlantıları için
  • Sac vidası

  • UPVC pencere yapımında kullanım için uygun matkap uçlu pencere yapım vidası

  • Metal güçlendirmeli UPVC profillerini (2,5 mm'ye kadar) bağlamak ve metal takviyeli profiller (2,5 mm'ye kadar) üzerine bağlantı parçaları sabitlemek için
Not

Ayrıca lütfen genel bakış sayfasındaki bilgileri unutmayın.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Diş tipi x nominal çap (d1)

ST3,9

Uzunluk (l1)

16 mm

Kafa çapı (dk)

7 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,05 mm

Matkap ucu uzunluğu (lp)

4,5 mm

Matkap ucu çapı (dp)

3,1 mm

Vida iç yolu

H2

Vida başı tipi

Mercimek havşa başlı

Uç şekli

Matkap ucu

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler