Fren halkası Kauçuk ara parçalı pirinç
CONTALI FREN PULU 22X27
Ürün no. 046422 27
EAN 4011231393997
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Kamyon basınçlı havalı fren/fren vidaları
İç çap (d1) | 22 mm |
Dış çap (d2) | 27 mm |
DIN | 7603 benzeri |
Malzeme | Pirinç |
Tasarım | Kauçuk halka |
Nominal fren halkası boyutu | 22 x 27 mm/20 x 25 mm |