Pimli tel fırça/kalem tel fırça
Pimli tel fırça/kalem tel fırça
KALEM TEL FIRÇA-ÇELİK İÇİN-20000RPM-D19
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Uç fırçalarında oldukça yüksek kaliteli teller bulunur
Fırça, belirli bir oranda devir sayısına bağlı olarak açılır ve delinmiş delikler ve muhafaza parçaları gibi erişilmesi zor alanlarda çalışabilmenize olanak tanır.
Ürün no. 0714692119 için: Paslanmaz çelik tel, plastik kaplı manşonlu model
Makine fırçalarıyla çalışırken her zaman güvenlik gözlüğü ve güvenlik eldivenleri kullanın!
Veri sayfaları(X)
Çap (D1) | 20 mm |
Manşon çapı (D2) | 19 mm |
Telin kullanılabilir uzunluğu (H) | 28 mm |
Tel çapı | 0,35 mm |
Uzunluk (L) | 72 mm |
Örgü sayısı | 6 ADET |
Mil çapı (S) | 6 mm |
Tel malzemesi | Çelik |
Tasarım | Örülmüş |
Kararlılık | Middle |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Düz taşlama makinesi (nokta sistemi) için uygun | 4/4 nokta |
Maks. devir sayısı | 20000 dev/dk |
EN standardı | 1083-2 |