Cıvata emniyetli MEGA
Cıvatalı sigorta mega
MEGA VİDALI SİGORTA 100AMPER SARI
Ürün no.
0731310100
EAN 4024835591393
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Plastik kaplama, sigorta tetiklenirken kıvılcımları önler
ISO 8820-5
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Maks. akım | 100 A |
Tanımlama rengi | Sarı |
Maks. nominal voltaj | 32 V/DC |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -40 - 125 °C |
Uzunluk | 68 mm |
Genişlik | 16 mm |
Delik çapı | 8,6 mm |
Muhafaza malzemesi | Poliamit |
Malzeme | Bakır |
Yüzey | Çıplak |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!