Fren balata temizleyici
Fren sistem temizleyici
FREN BALATA ENDÜSTRİYEL TEMİZLEYİCİ 5LT
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Hızlı havalanma özelliği ve yüksek temizleme performansı
- Kurum, yağ, fren tozları ve yağ artıkları hızlı ve etkili biçimde yüzeyden giderilir
- Artık bırakmadan temizlik
Aseton içermez
Boyalar, plastikler, contalar ve lastik malzemeler ile uyumludur
AOX ve silikon içermez
Sıcak yüzeyler üzerine püskürtmeyin. Yapışkan alanların yüzey temizliği için uygun değildir. Uygulamadan önce, lastik veya plastik parçalar ve boyalı yüzeylerin uyumluluğunun görünür bir alan üzerinde kontrol edilmesi gerekir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Araçlarda ki disk ve kampana frenler, motor ve şanzıman kutusu gibi alanlarda oluşan yağ kalıntılarını ve fren tozunun çıkarılması için.
İçerik | 5 l |
Kap | Teneke kutu |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Renk | Renksiz |
Kimyasal baz | Neftyağı |
Yoğunluk/koşullar | 0,714 g/cm³ / 20°C'de |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!