Fren Koruma Spreyi HT
Fren Koruma Spreyi HT
1400C ISIYA DAYANIKLI ABS FREN BAKM YAĞI
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Metal içermez
- Fren sistemlerindeki sensörlere zarar vermez
- ABS fren sistemleri, ASR ve ESP sistemleri için uygundur
1400°C'ye kadar sıcağa dayanıklıdır
Seramik bileşenler sayesinde kalıcı ve yüksek kalitede yağlama
Seyreltilmiş asitlere, bazlara, su sıçramasına ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır
Silikon ve AOX içermez
Yüksek basınçlara karşı dayanıklıdır
- Fren disklerine ve kampanalarına, fren balatasının işleyen yüzeylerine uygulamayın
- Kutuyu iyice çalkalayın
Yukarıdaki uygulama talimatları, kendi test ve deneyimlerimize dayanarak yapılan önerilerdir. Kullanmadan önce kendi testlerinizi yapmanızı öneririz. Farklı uygulama ve depolama/işleme koşullarının çok çeşitli olması nedeniyle, belirli bir uygulama sonucu konusunda garanti veremeyiz. Ücretsiz müşteri yardım hattımız tarafından sağlanan herhangi bir tavsiye veya teknik bilgi için bu danışma hizmeti ve/veya teknik bilgi, tarafımızdan yerine getirilen sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış performansın bir parçası olmadıkça ya da müşteri hizmetleri çalışanı isteyerek ya da kasıtlı olarak davranmadıkça, yasal sorumluluk kabul etmeyiz. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti eder ve teknik değişiklikler ve geliştirmeler yapma hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Araç fren sistemlerindeki parçalar makinelerdeki montaj yardımcıları vb. için yağlayıcı, ayırıcı ve korozyona karşı etkili macun.
Sürtünmeden kaynaklanan hasarları ve yataklarda, kızaklarda, bağlantı elemanları bağlantılarında aşınmayı önlemek içindir.
| İçerik | 300 ml | 
| İçerik ağırlığı | 295 g | 
| Kap | Aerosol kutusu | 
| Renk | Açık gri (parlak gri) | 
| Koku/oda kokusu | Özellik | 
| Kimyasal baz | Mineral yağ | 
| Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay | 
| Yoğunluk | 0,973 g/cm³ | 
| AOX içermez | Evet | 
| Silikon içermez | Evet | 
| Metal içermez | Evet | 
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!