Kilit rondelası S
Düz yay çeliği, S tipi
PUL-TIRTIKL-KONİK-SİYAH-S-D12,0X18X1
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Belleville pul formu, açılı dişlerin optimum ve eşzamanlı sürtünme geçmeli ve form geçmeli bağlantı oluşturmasını sağlar.
Çoğu durumda, özellikle kısa cıvatalar ve cıvata eksenine dikey yükler kullanırken bağlantının gevşemesini engellemek üzere ön gerilme kuvvetini takviye etmek için kilit rondelaları kullanmak mantıklıdır.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
İç çap (d1) | 13 mm |
Dış çap (d2) | 18 mm |
Yükseklik (h1) | 1,7 mm |
Kalınlık (s1) | 1 mm |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Çıplak |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | S |