ASSY® 3.0 P Sunta vidası
ASSY 3.0 P gal. çlk hvş. başlı AW, asimetrik dişli
ASSY-P ÇEKTİRME VİDASI AW20(A2K)4X50/23
ASSY 3.0
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Parçalar havşa başlı freze ile birlikte optimum şekilde bastırılır. Bu, parçalar arasında bir boşluk oluşmasını veya geleneksel bir sunta vidasının havşa başının bir parçaya çok derinden havşalanmasını önler.
AW kafa tipi
- Maksimum güç aktarımı
- Sallantı olmaz
Havşa başlı ve frezelenmiş yapı
- Temiz ve basit havşa açma
- Kaplamalı ahşap malzemelerde hasar olmaz
Havşa freze
- Mükemmel şekilde birbirlerine çekilen parçalar
- Artırılmış aşırı tork
Asimetrik kaba diş
- Basit vidalama
- Hızlı işleme süresi
Simetrik uç
Hızlı ve güvenli yerleştirme
* Özellikle 2 suntayı güçlendirmek için uygun, kalınlık 16 mm
** Özellikle 2 suntayı güçlendirmek için uygun, kalınlık 19 mm
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Nominal çap (d) | 4 mm |
Nominal çap 2 | 4,7 mm |
Uzunluk (l) | 50 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 23 mm |
Vida başı tipi | CSK |
Kafa ayrıntıları | Freze cepleri |
Kafa çapı (dh) | 7,7 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 2,5 mm |
Vida iç yolu | AW20 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Altbaşlı dişli ile kısmi diş |
Mil uzunluğu | 17 mm |
Diş biçimi | Kaba dişli |
Göbek çapı | 2,5 mm |
Kafa dişi göbek çapı | 2,5 mm |
Uç şekli | Uç |
Uç açısı | 20 Derece |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Renk | Gümüş |
Min./maks. vidalama açısı | 0-90 Derece |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | 3 katmanlı levha |
Uygulama alanı | Dübel |
Onay gerektiren vida | Evet |
Onay | ETA-11/0190 |
RoHS uyumlu | Evet |