Frame system Nova Pro One H90/40 set
Frame system Nova Pro One H90/40 set
NP ONE BORDÜRSÜZ SET H90-NL500-STONE
GRASS
Ürün no.
F100133682
EAN 9003012878040
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Yükseklik | 90 mm |
Nominal uzunluk | 500 mm |
Malzeme | Çelik / plastik |
Renk | Taş |
Yüzey | Epoksi kaplama |
Yük kapasitesi | 40 kg |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 6 ADET |