Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Frame system Nova Pro One H90/30 set

Frame system Nova Pro One H90/30 set
NP ONE BORDÜRSÜZ SET H90-500-STONE-30KG
GRASS

Ürün no. F100133667
EAN 9003012877890

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Frame system Nova Pro One H90/30 set

Ürün no. F100133667

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yükseklik

90 mm

Nominal uzunluk

500 mm

Malzeme

Çelik / plastik

Renk

Taş

Yüzey

Epoksi kaplama

Yük kapasitesi

30 kg

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

6 ADET

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler