Sac somun, tip 3
Sac somun, tip 3
BMW-SAC VİDA SOMUNU MET.(A3A)15,5/D4,2MM
Ürün no.
050011745
EAN 4011231416429
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Şekil | B |
Vida için uygun | Çap 4,2 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 3-4 mm |
Uzunluk (L) | 15,5 mm |
Genişlik (B) | 11 mm |
Delik merkezi ve kenar arasındaki mesafe (C) | 6,5 mm |
Malzeme kalınlığı (S) | 0,5 mm |
Malzeme | Yay çeliği CK 67 |
Yüzey | Renksiz, galvanizli |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | A0009942545 |