3/4 inç gç. lkma anah. mtrk altkş uzn
3/4 inç gç. lkma anah. mtrk altkş uzn
HAVALI LOKMA 3/4I-UZUN-SW30-90MM
Ürün no.
071414 14
EAN 4011231710923
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Sürüş | 3/4 inç |
Lamalar boyunca genişlik | 30 mm |
Uzunluk (L1) | 90 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 46 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 44 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 16 mm |