Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Flap disk, çelik ve paslanmaz çelik için Red Line

Lamel flap disk, korindon, Red Line
FLAP DİSK-ALU.OKS-REDSTRIPE-P60-D115
REDSTRIPE

Ürün no. 0579580316
EAN 4053479132266

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Flap disk, çelik ve paslanmaz çelik için Red Line

Ürün no. 0579580316

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yüksek performans değerlerine sahip sağlam flap disk. Kenarların ve yüzeylerin aşındırılması, pürüzsüzleştirme işlemleri, çapak alma ve kaynak dikişleri vb. işlemler için kullanılır.
  • Uzun kullanım ömrü ile optimum aşındırma kapasitesi

  • Parçalanmaya karşı yüksek dayanıma sahiptir

  • EN13743 Avrupa standardına göre maksimum güvenlik gereksinimlerini karşılar

  • Kalsine alümina dokuma tabanlı aşındırıcı

  • Elyaf dokuma tabanlı disk
EN13743
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Kenarların ve yüzeylerin aşındırılması, pürüzsüzleştirme işlemleri, çapak alma ve kaynak dikişleri vb. işlemler için kullanılır.

Çap (Ø)

115 mm

Matkap deliği

22.23 mm

Izgara boyutu

60

Tasarım

Oluklu

Taşıma diski malzemesi

Cam elyafı dokuma

Maks. devir sayısı

13300 dev/dk

Aşındırıcı madde malzemesi

Alüminyum oksit

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler