Flap disk, çelik ve paslanmaz çelik için Red Line
Lamel flap disk, korindon, Red Line
FLAP DİSK-ALU.OKS-REDSTRIPE-P40-D115
REDSTRIPE
Ürün no.
0579580314
EAN 4053479132310
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir



Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yüksek performans değerlerine sahip sağlam flap disk. Kenarların ve yüzeylerin aşındırılması, pürüzsüzleştirme işlemleri, çapak alma ve kaynak dikişleri vb. işlemler için kullanılır.
- Uzun kullanım ömrü ile optimum aşındırma kapasitesi
- Parçalanmaya karşı yüksek dayanıma sahiptir
- EN13743 Avrupa standardına göre maksimum güvenlik gereksinimlerini karşılar
- Kalsine alümina dokuma tabanlı aşındırıcı
- Elyaf dokuma tabanlı disk
EN13743
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
- Kenarların ve yüzeylerin aşındırılması, pürüzsüzleştirme işlemleri, çapak alma ve kaynak dikişleri vb. işlemler için kullanılır.
![]() | |
Çap (Ø) | 115 mm |
Matkap deliği | 22.23 mm |
Izgara boyutu | 40 |
Tasarım | Oluklu |
Taşıma diski malzemesi | Cam elyafı dokuma |
Maks. devir sayısı | 13300 dev/dk |
Aşındırıcı madde malzemesi | Alüminyum oksit |