Flachstecker 4,8 mm mit asymmetrischen Rastzungen
Flachstecker 4,8 mit asymmetrischen Rastzungen
FLSTE-(SN)-(4,8X0,8)-(1,5-2,5QMM)
Art.-Nr. 0558193103
EAN 4046778097541
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Ausführung | Ungedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Durchmesser Isolierung min./max. | 2,1-2,9 mm |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 4,8 x 0,8 mm |
Anzahl Rastzungen | 2 STK |
Werkstoff | Kupfer-Eisen |
Oberfläche | Verzinnt |