Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Filter Clean Dizel

DPF temizleme sıvısı, FILTER CLEAN
DİZEL PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEYİCİ 200ML

Ürün no. 5861900055

EAN 4061975598677

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Filter Clean Dizel

Ürün no. 5861900055

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Uyumlu, kapaksız şişeyle tek seferlik çözüm.

"Eşik sıcaklığını" düşürmenin yanı sıra emisyonları azaltarak şehir trafiğinde sürüş sırasında bile Dizel partikül filtresi rejenerasyonunu destekler.


  • Laboratuvar ve yol testleri, DPF kurumunda önemli bir azalma olduğunu göstermiştir.

  • Şehir trafiği için önleyici katkı maddesi.

  • "KEEP CLEAN" ve "CLEAN UP" teknolojisi.
Not

Önerilen ürün dozunu aşmayın. Partikül filtreleri için özel katkı maddesi deposu olan orijinal ekipmanla donatılmış PSA dizel motorlar (Peugeot/Citroën) için uygun değildir.

Kullanım alanı

Tüm dizel araçlar için uygundur. PSA dizel motorlar için uygun değildir (PAT sıvısı değişimi).

Kılavuz

Ürünü yakıt dolumundan önce doğrudan yakıt deposuna ekleyin. 200 ml'lik bir şişe, 60 L'ye kadar yakıtı işleyebilir.

İçerik

200 ml

Renk

Zeytin kahve, RAL 8008 benzeri

Koku/oda kokusu

Benzin

Kimyasal baz

Hidrokarbonlar

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Yoğunluk

0,815 g/cm³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

pH değeri

0-uygulanamaz

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler