Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

File tipi süzgeçli kovan WIT-SH

Plastik süzgeçli kovan WIT-SH
WIT SERİSİ SÜZGÇL.PLASTİK KOVAN D12X50MM

Ürün no. 090344 121

EAN 4048539418978

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
File tipi süzgeçli kovan WIT-SH

Ürün no. 090344 121

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 20 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ÇOK AMAÇLI WIT-VM 250 enjeksiyon sistemi, duvarcılık + WIT-SH delikli kovan için

Boşluklu duvar için (delikli kovanlı WIT-SH sistem):


  • ÇOK AMAÇLI kimyasal dübel WIT-VM 250, ankraj çubuğu WIT-AS, dişi dişli ankraj WIT-IG

  • Delikli tuğla duvarcılığı ve gazbeton için gerekli (sadece WIT-SH 18x95)

  • Ankraj çubukları (WIT-AS) veya iç dişli ankrajları (WIT-IG) montaj sırasında delikli kovanda merkezi olarak tutulacaktır

  • Delikli kovan dişleri delikli kovanın veya ankraj çubuğunun (kısa boyutlar) montaj - baş üstü montaj - sırasında düşmesini engeller

Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-13/1040: Ayrı bağlantı artı boşluksuz ve delikli tuğla duvarcılığı, gazbeton


(ÇOK AMAÇLI WIT-VM 250 kimyasal dübel, ankraj çubuğu WIT-AS, iç dişli ankraj WIT-IG)

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Çap

12 mm

Uzunluk

50 mm

Malzeme

Plastik

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

12 mm

Matkap deliği derinliği (h 0)

55 mm

Etkin ankraj derinliği (h ef)

50 mm

Ankraj çubuğu için uygun

WIT-AS M6/50, WIT-AS M8/50

Gereken enjeksiyon harcı

WIT-VM 250

Onay

ETA-13/1040

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler