Fahrzeugreiniger AutoshamTWO
Fahrzeugreiniger AutoshamTWO
REINIG-KFZ-AUTOSHAMTWO-5LTR
Art.-Nr. 089301005
EAN 4045989970797
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Hohe Reinigungsleistung
Entfernt Verschmutzungen jeder Art auf Fahrzeuglacken, Chrom, Kunststoffen, Gummi, usw.
Bildet eine Schutzschicht
- Wasser perlt einfach ab
- Erleichtert das Abledern
Schnelltrennend nach Ö-Norm Test B 5105
Ölige, fettige Verschmutzungen werden nicht emulgiert sondern unterwandert und abgelöst. Dadurch kann das entstehende Abwasser über Leichtölabscheider abgetrennt werden.
Datenblätter(X)
25ml AutoshamTWO auf ca. 10 Liter warmes Wasser geben. Fahrzeug mit einem Schwamm shampoonieren und anschließend mit klarem Wasser abspülen. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, Fahrzeug anschließend abledern. Auch mit Hochdruckreinigungsgerät (Konz. 0,05–0,1%) verwendbar.
Inhalt | 5 l |
Produktgewicht (per Stück) | 5197,000 g |
Gebinde | Kanister |
Chemische Basis | Wässriger Tensidreiniger mit Pflegekomponenten |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Milchig |
Dichte / Bedingung | 1 g/cm³ / bei 20°C |
Mischungsverhältnis | 25 ml für 10 L Wasser |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / bei 20°C |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Phosphatfrei | Ja |
Biologisch abbaubar | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!