Halojen ampul
Halojen ampul, kamyon standart
TEK FİLAMAN FAR AMPULÜ H1-24V-70W
FIRSTEC
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Standart uygulamalar için güvenilir OEM kalitesi
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
LCV (ör. otobüs, hafif ticari araç vb.)
Nominal voltaj | 24 V/DC |
Soket göstergesi | P14,5s |
Özgül güç | 70 W |
Renk sıcaklığı | 3200 K |
Kullanım ömrü Tc | 650 h |
Kullanım ömrü B3 | 400 h |
Onay | E1 |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | Osram 64155 |