Euro vida, mercimek başlı, tip B
Çelik, mercimek başlı, tip B
MER.BAŞLI EURO VİDA-TİP B-PZ2(A2K)6,3X14
Ürün no. 027663 14
EAN 4038898564973
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
5,0 mm çapında bir delik ile ön delme
![]() | |
Nominal çap (d) | 6,3 mm |
Uzunluk (l) | 14 mm |
Vida başı tipi | Düz başlı |
Kafa çapı (dh) | 9 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 2,1 mm |
Kafa ayrıntıları | Tip B |
Vida iç yolu | Z2 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş formu | Tek başlangıç dişi |
Göbek çapı | 4 mm |
Uç şekli | Düz |
Min. vidalama açısı | 45 Derece |
Maks. vidalama açısı | 90 Derece |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste |
Uygulama alanı | Mobilya, Gövde, Bağlantı parçası |