Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Erkek dişli nipel, 2000 serisi

Erkek dişli nipel, 2000 serisi
NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-ÇELİK

Ürün no. 0699100614

EAN 4050382037046

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Erkek dişli nipel, 2000 serisi

Ürün no. 0699100614

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

With male thread
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Bağlantı dişi

ET R 1/4 inç

Uzunluk (L)

39 mm

Yüzey

ZN 8 gümüş

Lamalar boyunca genişlik (SW)

14 mm

Maks. basınç

16 bar

Akış kapasitesi

2100 l/min

Min./maks. sıcaklık direnci

-20 - 100 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler