Pop perçin, düz başlı
Mercimek başlı pop perçin paslanmaz çelik A2/A2
MERC.POP PERÇİN-A2/A2(3,0-5,0)3,2X8
Ürün no. 09319328
EAN 4048539344772
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 3,2 x 8 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 3,0-5,0 mm |
Kafa çapı (dk) | 6,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 0,8 mm |
Min./maks. matkap deliği çapı | 3,3-3,4 mm |
Kesme kırılması yükü | 1800 N |
Germe kırılması yükü | 2300 N |
Manşon malzemesi | Paslanmaz çelik A2 |
Mandrel malzemesi | Paslanmaz çelik A2 |
Manşon yüzeyi | Düz |
Mandren yüzeyi | Düz |
Matkap deliği çapı | 3,3 mm |
Standartlar | WN 931 |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Kubbe başlı |
Mandren çapı (dm) | 1,95 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!