Emniyet rondelası S
ÇİFT TARAF.TIR.EMN.PULU-S-A2-36X25,6X2,0
Ürün no. 0404801240
EAN 4047376716049
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Belleville rondela formu, optimum ve aynı anda sürtünmeli ve formda oturan bir bağlantı oluşturmak için açılı dişlere sahiptir.
Çoğu durumda, özellikle kısa cıvatalar ve cıvata eksenine dikey yükler kullanırken bağlantının gevşemesini engellemek üzere ön gerilme kuvvetini takviye etmek için emniyet rondelaları kullanmak mantıklıdır.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M24 |
İç çap (d1) | 25,6 mm |
Dış çap (d2) | 36 mm |
Yükseklik (h1) | 3,1 mm |
Kalınlık (s1) | 2,0 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | S |