Mercimek başlı imbus cıvata
ISO 7380-1 çelik 010.9 çinko kaplamalı
BB.İMB.CV.ISO7380/1-010.9-S8(A2K)M12X20
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Bu vidalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M12 |
Uzunluk (l1) | 20 mm |
Kafa çapı (dk) | 21 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 6,6 mm |
Standartlar | ISO 7380-1 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 010,9 |
Yüzey | Galvanizli |
Vida başı tipi | Bombe başlı |
Tahrik tipi | İç altıköşe |
Vida iç yolu | IH8 |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |