Elmas kesme diski LS RS şantiye sessiz
Elmas kesme diski LS RS şantiye sessiz
ELMAS KESME TAŞI-BR30/25,4-D350
Ürün no. 5526662353
EAN 4056807782720
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Premium, quiet diamond cutting disc specially developed for all construction trades with enormous versatility, extremely high service life and maximum cutting speed. The perfect disc for all angle grinders, wall chasers, hand-held saws, floor saws and bench saws.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kesme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kesme kalitesi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Çap (Ø) | 350 mm |
Matkap deliği | 30,0 mm |
Redüksiyon halkası iç çapı | 25,4 mm |
Parça yüksekliği | 15 mm |
Parça kalınlığı | 3,0 mm |
Parça sayısı | 23 ADET |
Parça bağlantısı | Lazer |
Maks. devir sayısı | 3450 dev/dk |
Maks. dairesel hız | 63 m/s |